Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Breit P2 Arbeits-B1500xL2850mm Alu.Gerüsthöhe 7610mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9152464395
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402106
EAN/GTIN:
     4035209207055
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m · Aluminium · entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · Arbeitsfläche B 1500 x L 2850 mm · zulässige Nutzlast 2,0kN/m² · max. Gesamtbelastung 855 kg · universelles Fahrgerüst mit extrabreiter Arbeitsfläche · ideal für Arbeiten mit sperrigem Material im Innen- und Außenbereich · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe · lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit ab Arbeitshöhe 8380 mm mit Teleskop-Fahrbalken aus Stahl mit Rohrverbindern · je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten zugelassene max. Arbeitshöhe 13700 mm in geschlossenen Räumen/9700 mm im Freien Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 1500 x 2850mm · Fahrbalken: verstellbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
8380 mm
Standhöhe:
6380 mm
Gerüsthöhe:
7610 mm
Gewicht:
454,1 kg
Arbeitslänge:
2850 mm
max. Gesamtbelastung:
855 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
1500 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Uni-Breitgerüst
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.539,57*
€ 4.709,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.541,60*
€ 4.710,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.691,94*
€ 4.862,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.776,47*
€ 4.947,58*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 5.715,97*
€ 5.894,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.894,84*
€ 7.014,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.852,10*
€ 6.964,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.750,13*
€ 6.842,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.715,97*
€ 6.802,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,42*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 197,55*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 57,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.