Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arbeits-B800xL2300mm Alu.Gerüsthöhe 2310-3520mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9152464350
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
klappbar · Aluminium · höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm · entsprechend DIN EN 1004 · zulässige Nutzlast 200 kg/m² · für Arbeiten im Innen- und Außenbereich · flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar · höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip · schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug · geringer Platzbedarf im geklappten Zustand · einfach zu transportieren · türgängig (nur Art.-Nr. 9152 464 350) · fahrbar mittels 4 Lenkrollen · ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveau-Ausgleich, für sicheren Stand Weitere technische Eigenschaften: · Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren: 1900 x 2300mm · Arbeitsfläche B x L: 800 x 2300mm · Ausführung: klappbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4500 mm
Standhöhe:
1250-2460 mm
Gerüsthöhe:
2310-3520 mm
Gewicht:
92 kg
Arbeitslänge:
2300 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
800 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.704,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,34*
€ 3.520,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,29*
€ 3.472,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.801,93*
€ 3.334,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,46*
€ 3.267,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.704,57*
€ 3.218,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.