Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersystembühne Grundfeld H2500xB4000xT4000mm Trgf.400 kg/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9147458460
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9147458460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnen-Modulsystem
Kommissionsbühne
Lagerbühne
Lagerungsbühne
Systembühnen nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten optimal aus. Dies reduziert die Kosten und verbessert logistische Abläufe. Bühnen sind durch Ihren modularen Aufbau jederzeit erweiterbar. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf neue Anforderungen an Größe, Belastungsfähigkeit und Gestaltung des Lagerraums. Nutz- und Lagerflächen vervielfachen sich bei gleich bleibender Grundfläche. Alle Vorteile auf einen Blick · Kaltgewalzte Haupt- und Nebenträger aus Profilstahl, kunststoffbeschichtet oder verzinkt bis 3mm Stärke · Lagergutabhängige Tragfähigkeit von 250 bis 1200 kg/m² , höhere Belastungen auf Anfrage · Spannweiten bis 10 m · Stützenhöhe bis 12 m · Systemprofile von H 250- 450 mm, dadurch ergeben sich optimale Trägerhöhen in Bezug auf Tragfähigkeit/m² · Standardfarben: goldgelb, RAL 1004, enzianblau RAL 5010, anthrazitgrau, RAL 7016, lichtgrau, RAL 7035 · Bühnenbeläge: Spanplatten, Gitterroste, Stahlpaneele in verschiedenen Varianten · Mehrgeschossige Bauweise möglich · Treppen – und Ausgabestationen nach individueller Anforderungen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Tragfähigkeit:
400 kg/m²
Ausführung:
Grundfeld
Tiefe:
4000 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modulbaubühnen, Stahlbaubühne, bühnen-modulsystem grundfeld, bühnen modulsystem, Lagerbühnen, Lagersystembühne, Lager-Systembühnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.504,95*
€ 4.863,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.539,81*
€ 4.867,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.554,98*
€ 4.888,82*
Lager 345
42 Tage
24
Frei Haus
ab € 5.049,89*
€ 5.407,92*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.407,92*
€ 6.435,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.338,16*
€ 6.352,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.154,10*
€ 6.133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.074,02*
€ 6.038,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.049,89*
€ 6.009,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
9147458472
ab € 159,19*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
9147458470
ab € 3.548,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.