Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag Bodenelement,durchbrochen L800xB400mm anthr.5 St./KT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9145455225
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     840/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
aus ND-Polyethylen · hoch belastbar (6000 kg/m²) und strapazierfähig · gute Isolierung · Schutz gegen Feuchtigkeit · rutschsicher durch Noppenprofil · weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · problemlos mit Transportgeräten befahrbar · abgeschrägte Abschluß- und Eck-Elemente · Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen · Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt) · die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung · Bodenelemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche · leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Boden- u. Abschlusselemente: VE = 5 Stück · Eck-Elemente: VE = 4 Stück · Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Bodenelement, durchbrochen
Stärke:
25 mm
Material:
ND-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bodenrost, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenelement, Bodenelemente, Fußbodenbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 153,29*
Lager 345
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 153,43*
4 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 137,03*
€ 169,85*
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 124,02*
€ 170,39*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 153,43*
€ 182,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 150,74*
€ 179,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 142,53*
€ 169,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 135,19*
€ 160,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 122,23*
€ 145,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 122,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.