Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- u.Mausablage B640xH485xT85mm f.Artbeitstisch RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9141456131
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TA1.11
EAN/GTIN:
     4040376967817
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
passend für Arbeitstischprofil 60 x 30 mm · Auszug mit Boden B 575 x T 350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
passend für:
Artbeitstisch
Tiefe:
485 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 143,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 143,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 146,91*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 149,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 165,80*
€ 201,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.