Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage B750xT300mm Stahlbl.lichtgrau f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141456121
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09 AL0750.12
EAN/GTIN:
     4040376890634
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · T 300 mm · Tragfähigkeit 30 kg · mit 3-seitigem Abrollrand
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
passend für:
Arbeitstisch
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werktisch Ablage, rau arbeitstisch, werktisch ablage, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,51*
€ 130,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 130,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 131,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 135,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 155,78*
€ 190,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,67*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,72*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,85*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.