| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9141454214 Herst.-Nr.: 43.231.010 EAN/GTIN: 7612269025835 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, höhenverstellbar im 25-mm-Raster von 700-1050 mm · Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich · Tragfähigkeit max. 400 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Ausführung: | verstellbar | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 700-1050 mm | Marke: | LISTA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,35* | € 97,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,62* | € 104,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,83* | € 105,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,94* | € 107,48* | | | | Lager 345 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,3308* | € 156,5008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|