Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B1280xT750xH50mm Urphenbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9141454206
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.467.900
EAN/GTIN:
     7612269030594
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
UV-lackierter Urphenbelag · extrem widerstandsfähig, chemiekalienresistent sowie schwer entflammbar · weitgehend unempfindlich gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
Material:
Urphenbelag
Breite:
1280 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, werkbankplatte lista, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,80*
€ 503,95*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 428,88*
€ 506,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,77*
€ 525,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,48*
€ 527,75*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,93*
€ 586,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 312,86*
Ähnlich
Lista
42.217.000
ab € 263,72*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 382,23*
Ähnlich
Lista
42.218.000
ab € 319,53*
Ähnlich
Lista
78.090.000
ab € 189,59*
Ähnlich
Lista
78.091.000
ab € 241,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.