Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B2000xT800xH850mm Buche massiv lichtgrau enzianblau Anz.Schubl.6x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141453624
Herst.-Nr.:
     9990180003
EAN/GTIN:
     4014641016258
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 2000 x T 800 x H 850-900 mm · Schubladen 6 x H 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Schubladen x Höhe: 6 x 180mm
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,66*
€ 1.557,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,69*
€ 1.558,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,25*
€ 1.564,87*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.552,80*
€ 1.730,41*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.639,23*
€ 1.815,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,41*
€ 2.059,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,03*
€ 2.009,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,27*
€ 1.911,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,69*
€ 1.878,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,80*
€ 1.847,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.037,82*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170051
ab € 1.071,71*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.184,20*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.064,02*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170052
ab € 1.084,41*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.200,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180051
ab € 1.183,20*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.361,05*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180052
ab € 1.204,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.375,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.