Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau B1165xH650mm enzianblau Lochbl. 2Halteschienen Energieleiste ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141453565
Herst.-Nr.:
     9992000036
EAN/GTIN:
     4014641239435
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Werkbankaufbau
bestehend aus: 2 Tragsäulen, 1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, 2 Halteschienen, 2 x 230 V Steckdosen, 2 Druckluftanschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
1165 mm
Gestell:
enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Lochblech 2 Halteschienen Energieleiste
Material:
Stahlblech
Höhe:
650 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: energieaufsatz werkbank, Werkbank, Werkbankaufbauten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,83*
€ 629,70*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 506,93*
€ 630,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,26*
€ 695,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,75*
€ 698,43*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 608,93*
€ 706,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,55*
€ 825,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,22*
€ 810,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,78*
€ 782,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,64*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,53*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,66*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.01.0101
ab € 13,76*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2601
ab € 9,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2001
ab € 11,17*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0401
ab € 13,57*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0501
ab € 7,25*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0701
ab € 7,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0201
ab € 7,59*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.0101
ab € 7,51*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.1001
ab € 13,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.