Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffeinsatz geeignet f.Alu.-Box L400xB300xH340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448290
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumboxschaumstoffeinsatz
Schaumstoffeinsatz Aluminiumbox
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
lose zum Selbsteinbau · Boden und Wände aus abriebfestem PE-Schaum · Stärke 11 mm · Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet
Weitere Informationen:
passend für:
9125 448 240
Ausführung:
PU-Noppenschaum für Deckel PE Schaumplatten für Boden und Wä
Stärke:
11 mm
geeignet für:
Alu.-Box L400xB300xH340mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffzuschnitte, Polster Systemkoffer, Systemkoffer Polster, zarges schaumstoffeinsatz, schaumstoffeinsatz aluminiumbox, Aluminiumbox, Auskleidung für Euroboxen, Auskleidungen für Euroboxen, Schaumstoffauskleidung, Schaumstoffauskleidungen, Schaumstoffeinsätze, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zarges
40700
ab € 181,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.