Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L800xB600xH410mm 157l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448245
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Box
Alu Kiste
Alu Transportbox
Aluminiumboxen
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 380mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 550mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
157 l
Gewicht:
7,5 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
600 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40739
ab € 92,11*
Zubehör
Zarges
43877
ab € 152,58*
Zubehör
Zarges
40832
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.