Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L800xB400xH340mm 81l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448244
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Box
Alu Kiste
Alu Transportbox
Aluminiumboxen
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 l
Gewicht:
6,1 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
400 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40739
ab € 92,11*
Zubehör
Zarges
43876
ab € 126,67*
Zubehör
Zarges
40832
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.