Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell f.Kastengr.760x580/800x600mm 2 Lenk-/2 Bockrollen VG niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9125448202
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollensatz Aluminiumbox
rollensatz aluminiumbox
für den Transport einzelner oder gestapelter Kästen und Kisten · in hoher oder niedriger Ausführung steigern die wendigen Untersetzwagen die Mobilität der aufgesetzten Kästen und Kisten · ebenfalls für Transport- und Werkzeugkisten geeignet · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Vollgummibereifung spurlos, Rad-Ø 125 x 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausführung: niedrig · Räder: Vollgummi
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Rad-Ø:
125 mm
für Transport-Kästen-Größe:
760 x 580/800 x 600 mm
Bereifung:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Gesamthöhe:
180 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Material:
Aluminium
Gesamtlänge:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbox, Fahrgestell, Fahrgestelle, Untergestell, Untergestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zarges
40552
ab € 195,88*
Sonstiges
Zarges
40551
ab € 187,41*
Sonstiges
Zarges
40555
ab € 147,88*
Sonstiges
Zarges
40554
ab € 150,67*
Sonstiges
Zarges
40553
ab € 180,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.