Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 800l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444512
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. VD 800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,80 m³
passend für:
Kippbehälter 800 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,40*
€ 241,22*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 241,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 259,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,28*
€ 260,06*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
VD 800 FEUERROT Ö+W
ab € 1.035,72*
Sonstiges
Bauer
VD 800 LICHTBLAU Ö+W
ab € 1.039,05*
Sonstiges
Bauer
VD 800 VERZINKT Ö+W
ab € 1.364,44*
Sonstiges
Eurokraft
523361
ab € 767,46*
Sonstiges
Eurokraft
523366
ab € 1.034,44*
Sonstiges
Eurokraft
523362
ab € 763,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.