Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444510
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. VD 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,5 m³
passend für:
Kippbehälter 500 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,34*
€ 209,56*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 209,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 222,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 223,50*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
VD 500 FEUERROT Ö+W
ab € 845,56*
Sonstiges
Bauer
VD 500 LICHTBLAU Ö+W
ab € 848,22*
Sonstiges
Bauer
VD 500 VERZINKT Ö+W
ab € 1.074,27*
Sonstiges
Eurokraft
523347
ab € 581,70*
Sonstiges
Eurokraft
523352
ab € 779,51*
Sonstiges
Eurokraft
523349
ab € 585,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.