Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm gelborange lack.Trgf.1000kg dop.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443708
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU75
EAN/GTIN:
     4052462025127
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ? das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ? ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ? der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ? serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ? Öl- und wasserdicht verschweißt · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 495mm · C: 60mm · Ausführung: doppelter Boden · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
169 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,48*
€ 1.044,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,50*
€ 1.079,36*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,26*
€ 1.093,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.015,75*
€ 1.094,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.104,158*
€ 1.167,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,408*
€ 1.389,216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,048*
€ 1.382,837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,968*
€ 1.349,422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,058*
€ 1.328,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,158*
€ 1.313,948
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 188,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.