Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 4000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443640
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. BKC 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
4,0 m³
passend für:
Kippbehälter 4000 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,25*
€ 521,88*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 452,93*
€ 522,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,22*
€ 563,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,97*
€ 564,77*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,12*
€ 593,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
587530
ab € 2.468,67*
Sonstiges
Eurokraft
587523
ab € 1.932,14*
Sonstiges
Eurokraft
587526
ab € 1.920,15*
Sonstiges
Eurokraft
587538
ab € 2.940,01*
Sonstiges
Eurokraft
587532
ab € 2.324,72*
Sonstiges
Eurokraft
587534
ab € 2.325,01*
Sonstiges
Eurokraft
587546
ab € 3.376,21*
Sonstiges
Eurokraft
587540
ab € 2.685,04*
Sonstiges
Eurokraft
587542
ab € 2.684,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.