Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 3000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443639
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F.BKC 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
3,0 m³
passend für:
Kippbehälter 3000 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,35*
€ 520,88*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 452,30*
€ 521,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,71*
€ 559,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,60*
€ 561,44*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
587530
ab € 2.468,67*
Sonstiges
Eurokraft
587523
ab € 1.932,14*
Sonstiges
Eurokraft
587526
ab € 1.920,15*
Sonstiges
Eurokraft
587538
ab € 2.940,01*
Sonstiges
Eurokraft
587532
ab € 2.324,72*
Sonstiges
Eurokraft
587534
ab € 2.325,01*
Sonstiges
Eurokraft
587546
ab € 3.376,21*
Sonstiges
Eurokraft
587540
ab € 2.685,04*
Sonstiges
Eurokraft
587542
ab € 2.684,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.