| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9120444265 Herst.-Nr.: 22892/7016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle · zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen · äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen · Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug · im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar · Gebrauchsmuster: 20 2014 010 367 · nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell und die Paletten-Fahrgestelle mit Ladeflächenabmessung 810 x 610 mm geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 7,5 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | passend für: | Palettenfahrgestell | Farbe: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Ausführung: | nachrüstbar | Material: | Stahlrohr | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Fahrgestell, Rohrschiebebügel, Routenzug |
| | |
| |