Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2000xB800mm 975/St.kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9115446460
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.024
EAN/GTIN:
     4045012021922
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Höhendifferenz: 400mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
975/St. kg
Gewicht:
32 kg/St.
Länge geklappt:
1115 mm
Höhendifferenz min./max.:
320/560 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,85*
€ 482,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,40*
€ 482,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 418,19*
€ 483,61*
31 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,29*
€ 500,18*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 500,34*
€ 554,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,29*
€ 652,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 634,63*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 336,48*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 532,14*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 519,11*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 745,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.