| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9115446452 Herst.-Nr.: 081.01.101 EAN/GTIN: 4045012001849 |
| |
|
| | |
| Aluminium für den Fahrzeugeinbau · ideal für Handwerker, Spediteure · die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge · einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder · einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung · durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche · inkl. komplettem Einbausatz · Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche · stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 2400 mm | Tragfähigkeit: | 450 kg | Gewicht: | 60 kg/St. | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,11* | € 1.289,91* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.198,80* | € 1.319,73* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,51* | € 1.479,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.374,85* | € 1.480,77* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.400,62* | € 1.501,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|