Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug PREMIUM PRO Trgf.1600kg Hubh.5m m.autom.Lastdruckbr.Geh.a.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113450261
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10391+G10087 3,5M -GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022 und verzinktes Innengehäuse für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz · Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette · Lastkette vergütet und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T Made in Germany · automatische Lastdruckbremse · Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff · geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar · gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Hubhöhe:
5 m
Ausführung:
mit automatischer Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Stahlblech
Anzahl Laststränge:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,63*
€ 446,45*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 403,27*
€ 469,54*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,54*
€ 558,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,08*
€ 554,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.