Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Trgf.800kg Hubh.1,5m m.autom.Lastdruckbr.Geh.a.Alu-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113450242
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10462
EAN/GTIN:
     4250450435556
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · Hubhöhe 1,5 m · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Ausführung:
mit automatischer Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Alu-Druckguss
Anzahl Laststränge:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 1,5m, hebelzug, planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,66*
€ 284,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,70*
€ 284,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 286,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,83*
€ 297,88*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 286,48*
€ 332,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6022509
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.