Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langkantenwinkel Lawi Schenkel-L.120x80mm rot L.1200mm LAWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9113447203
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D030588
EAN/GTIN:
     4020749101925
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
span set kantenschutz
macht losen Ladungsverbund zum festen Paket, überbrückt Ladelücken · sehr robust durch innere Wabenstruktur · große Auflagefläche, beliebig kürzbar · geeignet für alle Gurtbandbreiten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Länge:
1200 mm
Festigkeit:
450 daN
Belastbarkeit:
450 daN
Marke:
LAWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kantenwinkel, Profil, Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 22,82*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 23,06*
Lager 345
11 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 31,79*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,45*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.