Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette einteilig Güte 8 1m S.8mm Zugkr.4000 daN 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445900
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     0 503180000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Güteklasse 8 · gefertigt nach der EN-12195-3/VDI 2701 · Verkürzungsklaue mit Sicherung · Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung · Standard-Nutzlänge 1000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Güteklasse: 8 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Kettenstärke:
8 mm
Zugkraft:
4000 daN
Vorspannkraft STF:
1000 daN
Nutzlänge:
1 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Spannkette, Zurrketten, Zurrspannkettensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,5516*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,8416*
€ 136,6615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,7416*
€ 135,3525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,5816*
€ 130,4021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,1916*
€ 126,368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,5516*
€ 107,7564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.