Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkrangeschirr 2-strängig m.Ovalr.u.2 Schäkeln L1000xD13mm Trgf.1750 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9113445731
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseile verzinkt · Konstruktion 6 x 19/37 + Fe · verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel · Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088 · Sicherheits-Markierung nach UVV · Standard-Nutzlänge 1000 mm · andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
2500 kg
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
1750 kg
Ausführung:
2-strängig mit Ovalring und 2 Schäkeln
Seil-Ø:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, krangeschirr 2-strängig, anschlagseil mit aufhängering, Anschlagmittel, Drahtseilkrangeschirre, Drahtseil-Krangeschirre, Krangeschirre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.