Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Trgf.6 t Nylon-Bereifung L260xB200mm STA brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9113443284
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
stabile Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage, große kugelgelagerte Nylonrollen, praktische Tragegriffe, geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rollen-Ø: 85mm · Anzahl Achsen: 3 · Gesamthöhe: 100mm · Anzahl Rollen: 6 · Material: Stahl · Hinweis: Tragplatte 260 x 200 mm · Radgröße: 85 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Ladeflächenlänge:
260 mm
Ladeflächenbreite:
200 mm
Bereifung:
Nylon
Gewicht:
12 kg
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamtbreite:
210 mm
Rollenbreite:
85 mm
Gesamtlänge:
415 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.