Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Trgf.3000kg orange lack.f.Gabelstapler u.Kran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9113441042
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-I-3,0 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462063044
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
mit Kranhakenöse zum Anschlagen für den Kranbetrieb oder zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke für den Staplereinsatz · einfaches Aufstecken auf die Gabelzinke · mit Abrutschsicherung · serienmäßig mit Lastwirbelhaken · Einfahrtaschen-Innenmaße B 168 x H 68 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenbreite: 168mm · Einfahrtaschen-Innenhöhe: 68mm · Gewicht MV: 11kg
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
300 mm
Oberfläche:
lackiert
passend für:
Gabelstapler und Kran
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
465 mm
Tragfähigkeit MV:
3000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tragfähigkeit 3000kg, Lasthaken für Gabelstapler, Staplerzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 292,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,19*
€ 292,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,86*
€ 293,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 294,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 316,21*
€ 360,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,52*
€ 429,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.