Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde Trgf.5 t max.Hubh.345mm Bau-H.730mm m.verstellb.Klaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113410122
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2012530SWV50
EAN/GTIN:
     4260667992315
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
mit verstellbarer Klaue · die Last wird auf der Klaue oder dem Kopf aufgenommen · höhenverstellbar mittels selbsthemmender Sicherheitskurbel · Getriebe mit optimaler Übersetzung für einfaches Handling · mit Lastdruckbremse für maximale Sicherheit · zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten · ähnlich blutorange, RAL 2002 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5 t
max. Hubhöhe:
345 mm
Bauhöhe:
730 mm
Gewicht:
33 kg
Ausführung:
mit verstellbarer Klaue
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Kurbelwinde, Stahlwinden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,19*
€ 390,45*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,99*
€ 412,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,46*
€ 431,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,35*
€ 433,79*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 441,80*
€ 500,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E1894551
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.