Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagmittelständer H1830xB1890xT900mm stationär 12 Hak.Gesamt-Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9113410090
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AG2000KS-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagmittel-Ständer
Anschlagmittelständer
anschlagmittel ständer
zur übersichtlichen Aufbewahrung von Hebebändern, Rundschlingen, Ladegeschirren, Ketten, Seilen usw. · robuste Stahlkonstruktion · mit verstellbaren, verzinkten Doppel-Aufhängehaken · Querbalken höhenverstellbar · einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen · Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Haken: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Tragfähigkeit pro Haken:
75 kg
Gewicht:
91 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttiefe:
900 mm
Gesamthöhe:
1830 mm
Gesamtbreite:
1890 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,38*
€ 1.108,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,77*
€ 1.110,02*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.099,85*
€ 1.180,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,66*
€ 1.187,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,61*
€ 1.192,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,33*
€ 1.404,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,57*
€ 1.396,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,08*
€ 1.355,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,77*
€ 1.328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,85*
€ 1.308,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter Krantechnik
AG-HA
ab € 119,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.