Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1040xH1890mm silber TZN Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443474
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011564
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Ausstattung: mit Werkzeugablage · Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm · geeignet für: Gabelstapler · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1040 mm
Gesamthöhe:
1890 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
132 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 827,92*
€ 914,39*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,38*
€ 973,46*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 908,902*
€ 974,382*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,77*
€ 1.036,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,78*
€ 1.040,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,382*
€ 1.159,515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,822*
€ 1.145,758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,812*
€ 1.117,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,552*
€ 1.096,647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,902*
€ 1.081,593
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.046,63*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 955,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.