Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Hochformat A4 drehb.Alu.CR pol.nur in Verb.m.Gurtpfosten D.70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9109489900
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     842853
EAN/GTIN:
     4045806018886
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
drehbar · in DIN A4 und DIN A3, Hoch- und Querformat · 8-fach verstellbar · in Kombination mit 2,3 m Gurtpfosten einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: drehbar
Weitere Informationen:
passend für:
nur in Verbindung mit Gurtpfosten D.70mm
Farbe:
Chrom poliert
Format:
Hochformat A4
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: via guide klapprahmen a4, klapprahmen a4, klapprahmen, Informationssystem, Rahmen, Wechselrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 79,11*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 79,19*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,15*
€ 81,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,11*
€ 84,96*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,00*
€ 88,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 195,63*
Zubehör
Via Guide
ab € 140,01*
Zubehör
Via Guide
ab € 159,52*
Zubehör
Via Guide
ab € 198,70*
Zubehör
Via Guide
ab € 219,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.