Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fbd.f.Wertsch.-Schrank 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9108485464
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     21021281 921
EAN/GTIN:
     4045537101482
Suchbegriffe:
Ablageboden
Einlegeboden
Fachboden
Fachböden
höhenverstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
passend für:
Wertschutzschrank | 9108 485 450-9108 485 453
für Breite:
620 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 27,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 59,12*
€ 75,17*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 77,02*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 78,11*
Lager 345
20 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 77,424*
€ 97,474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,474*
€ 115,994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,554*
€ 114,899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,644*
€ 110,246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,044*
€ 105,962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,224*
€ 101,417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,424*
€ 92,135
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII103/02124173 1030
ab € 2.613,89*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/02124173 1200
ab € 2.822,90*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/12124173 1201
ab € 3.444,68*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII138/12124173 1381
ab € 3.958,54*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII173/12124173 1731
ab € 4.280,52*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII180/12124173 1801
ab € 5.676,31*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII69/0 2124173 1690
ab € 2.302,93*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII86/0 2124173 860
ab € 2.506,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.