Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 7 Schubl.m.versenkbarer Frontklappe schwarz H322xB250xT365mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000493436
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712001060
EAN/GTIN:
     7318082001062
Suchbegriffe:
Schubladenbox
durable schubladenbox schwarz
schubladenbox
durable schubladenbox
Polystyrol ? ideal zur Aufbewahrung von Unterlagen bis Format C4 ? mit versenkbarer Frontklappe ? Dokumente werden durch die Frontplatte vor Staub geschützt ? mit 7 Schubladen ? stapelbar · H 322 x B 250 x T 365 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: m. versenkbarer Frontklappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
250 mm
Ausstattung:
7 Schubladen
Marke:
DURABLE
Material:
Polystyrol
Tiefe:
365 mm
Höhe:
322 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ablagesystem, Schubladenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.