Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B1350xH1050mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000493007
Herst.-Nr.:
     103500714
EAN/GTIN:
     4250366522869
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukästen für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · mit abgerundetem Profil · zur Wandmontage · magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · Schiebetüren in schwarzen Kunststoff-Laufschienen, aus ESG-Sicherheitsglas · Glas-Schiebesperrschloss mit 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Sichtfläche B x H: 1284 x 984mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
18 = 3 x 6
Außenbreite:
1350 mm
Außenhöhe:
1050 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
30 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Marke:
WSM
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, Schiebetür-Schaukästen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 52,95*
ab € 324,02*
€ 365,64*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 335,07*
€ 396,14*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 354,44*
€ 398,02*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 326,53*
€ 399,53*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,37*
€ 481,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,68*
€ 573,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200138
ab € 316,62*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200137
ab € 241,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.