Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 8 x DIN A4 B930xH680mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000493002
Herst.-Nr.:
     103200137
EAN/GTIN:
     4250366522845
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukästen für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · mit abgerundetem Profil · zur Wandmontage · Magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · um 90° Grad drehbare Tür aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas (Ausführung für 16 Blätter Acrylglas) · Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Sichtfläche B x H: 840 x 590mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 2 x 4
Außenbreite:
930 mm
Außenhöhe:
680 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
30 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Marke:
WSM
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 52,95*
ab € 242,28*
€ 281,58*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,10*
€ 281,60*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 281,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,57*
€ 296,28*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,29*
€ 399,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,49*
€ 451,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,84*
€ 432,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500713
ab € 265,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500714
ab € 312,15*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500712
ab € 238,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.