Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H800xB1000mm Kunststoff,weiß 27m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000490235
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-U 80 X 100
EAN/GTIN:
     4250912310100
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
für Innen- und Außenbereich · zur Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Rohrhalterung für Innen und Außen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
27 m
Gewicht:
10,8 kg
Breite:
1000 mm
Material:
Kunststoff, weiß
Höhe:
800 mm
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 237,49*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 238,08*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 259,99*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 261,19*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,91*
€ 294,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.