Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H600xB800mm Kunststoff,weiß 22m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000490234
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-U 60 X 80
EAN/GTIN:
     4250912310087
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
für Innen- und Außenbereich · zur Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Rohrhalterung für Innen und Außen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
22 m
Gewicht:
6,6 kg
Breite:
800 mm
Material:
Kunststoff, weiß
Höhe:
600 mm
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 181,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 181,78*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 154,27*
€ 184,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 185,23*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,49*
€ 216,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.