Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.25mm STA f.Umreifungsbänder verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000487651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4632
EAN/GTIN:
     4054773017686
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 25 mm
verschlussklammern
Stahl, verzinkt · für Komposite- und Fadenstrukturbänder · VE = Kartoninhalt Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 500St.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Drahtstärke:
5,0 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Verschlussklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 80,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 101,20*
€ 120,43
pro Box
ab 2 Boxen
€ 100,67*
€ 119,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 95,76*
€ 113,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 92,06*
€ 109,55
pro Box
ab 500 Boxen
€ 80,21*
€ 95,45
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.