Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.16mm STA f.Umreifungsbänder verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000487649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4585
EAN/GTIN:
     4054773017662
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
Stahl, verzinkt · für Komposite- und Fadenstrukturbänder · VE = Kartoninhalt Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Drahtstärke:
3,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Verschlussklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 37,69*
€ 48,89*
3 Tage
20
€ 5,59*
ab € 37,88*
€ 48,94*
5 Tage
32
€ 5,99*
ab € 39,11*
€ 50,92*
€ 5,95*
ab € 39,28*
€ 52,38*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 71,73*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,73*
€ 85,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,51*
€ 83,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,80*
€ 80,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,48*
€ 76,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 55,96*
€ 66,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 55,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
16200
ab € 28,50*
Ähnlich
k.A.
4630
ab € 53,03*
Ähnlich
k.A.
4632
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.