Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel B1200xH900mm natur m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000483193
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12 176
EAN/GTIN:
     4013695026091
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
umlaufender Aluminiumrahmen · aus hochwertigem Presskork · Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich · hoch und quer nutzbar · für Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial · mit eloxiertem Aluminiumrahmen und Montage-Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
natur
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 33,66*
€ 44,02*
1
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 44,04*
6 Tage
172
1
€ 4,95*
ab € 33,49*
€ 46,48*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 48,96*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.