| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000473350 Herst.-Nr.: 1000027 EAN/GTIN: 4260547820141 |
| | |
|
| | |
| enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren · staubbindendes, reinigungsintensives Kehrmittel-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 25kg · Farbe: grün · Gebinde: Karton Weitere Informationen: | | Marke: | OEL-KLEEN | Gefahrhinweise: | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A | H330 - Lebensgefahr bei Einatmen. | H301 + H311 - Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt. | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 - Enthält Name des sensibilisierenden Stoffes. Kann a | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bindemittel, Industriekehrspäne, Ölkehrspäne, Wachskehrspäne, Wachsspäne |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,60* | € 22,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,77* | € 22,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,00* | € 23,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,62* | € 23,30* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,6348* | € 40,6448* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 25 Kilogramm (ab € 1,2254* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|