Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock H.max.900mm Holz/Stahlrohr höhenv.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000462010
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
höhenverstellbar bis 900 mm · Verstellraster 100 mm · Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung · stabiles Stahlrohrgestell, Ø 28 mm · zusammenklappbar · rutschfeste Fußkappen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
max.900 mm
Verstellbereich:
600-900 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gewicht:
6,0 kg
Auflagenbreite:
800 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Holz/Stahlrohr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, zarges arbeitsbock, arbeitsbock, Gerüstböcke, Steiggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.