Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock H.max.1310mm STA höhenv.BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000461900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444700
EAN/GTIN:
     4007123101641
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
höhenverstellbar bis 1310 mm · Auflage mit ausklappbarer seitlicher Abrutschsicherung · stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, zusammenklappbar · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Höhe:
max.1310 mm
Verstellbereich:
810-1310 mm
max. Gesamtbelastung:
160 kg
Auflagenbreite:
560 mm
Marke:
BRENNENSTUHL
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Stahlrohr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 19,8867*
€ 25,2467*
4 Tage
76
2
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 28,61*
15 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 28,85*
2 Tage
110
2
€ 5,50*
ab € 23,37*
€ 29,44*
Lager 345
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,075*
€ 51,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,285*
€ 61,02915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,395*
€ 58,78005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,685*
€ 56,74515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,695*
€ 54,37705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,075*
€ 50,06925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.