| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000451280 Herst.-Nr.: 9015-00460 EAN/GTIN: 4052301006133 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · robuste Ausführung vorderseitig mit Klarsichtasche und Fach für Fahrzeugschein · mit Klettverschluss und Kordel · Rückseite mit extra großer Dehnfalte für die Aufbewahrung von Serviceheften, Bordbüchern usw. VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | mit Klettverschluss u.2 Fächer | Marke: | EICHNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, klarsichttaschen a4 blau, auftragstasche kfz-werkstatt, aushang-schutzhülle a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,46* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 4,46* | € 5,89* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,49* | € 5,92* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 4,83* | € 6,37* | | | | Lager 345 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,517* | € 7,177* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,517* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 71,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|