Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 55l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6942-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014593
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
55 l
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
495 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 55 l braun, superweithalsfass 55 liter, superweithalsfass braun, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 5,99*
ab € 44,46*
€ 58,00*
4 Tage
28
€ 5,59*
ab € 44,79*
€ 58,04*
6 Tage
46
€ 5,99*
ab € 46,06*
€ 59,61*
€ 5,95*
ab € 47,27*
€ 62,65*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 87,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,17*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,67*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,64*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,20*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,28*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,42*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,29*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,81*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,72*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,29*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,40*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,85*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.