Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg Polymer-Bereifung L605xB405mm ABS-Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000444232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30002 B
EAN/GTIN:
     4054773013305
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
aus ABS-Kunststoff , hygienisch/lebensmittelecht · 4 Lenkrollen mit Fadenschutz · Räder mit Nadelrollenlager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rahmen:
mit Gitter
Ladehöhe:
145 mm
Bereifung:
Polymer
Ladeflächenbreite:
405 mm
Rad-Ø:
100 mm
Farbe:
blau
Material:
ABS-Kunststoff
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenroller trgf.250 kg, kistenroller, Fahrwerk, Kasten, Transportgerät, Transportroller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 5,99*
ab € 50,32*
€ 64,49*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 50,57*
€ 64,63*
4 Tage
15
€ 5,59*
ab € 50,84*
€ 65,02*
4 Tage
25
€ 4,99*
ab € 50,99*
€ 65,69*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 86,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
13590
ab € 59,78*
Ähnlich
PROMAT
9000444230
ab € 65,24*
Ähnlich
Allit
456858
ab € 30,71*
Ähnlich
Allit
456868
ab € 30,59*
Ähnlich
k.A.
10002 R
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.