Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter L.150mm rd.D.16mm f.Schlitzplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000429120
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022024.16
EAN/GTIN:
     4025002178478
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
für Schlitzplatten
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ø:
16 mm
Ausstattung:
rund
Marke:
BOTT
Ausführung:
für Schlitzplatten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Schlitzplattenuniversalhalter, Universalhalter Schlitzplatte, bott lochplatte, lochplatte, Lochplattenzubehör, Universalhalter, Werkzeughalter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 9,47*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 9,52*
7 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 10,31*
1
€ 7,95*
ab € 7,90*
€ 10,32*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.