Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestift T75xD4mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429086
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001165
EAN/GTIN:
     4025002160534
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 4 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Haltestift für Lochplattenwand, Haltestifte, Haltestifte für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 2,31*
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,31*
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,33*
6 Tage
115
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,45*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 14,54963*
€ 18,46963*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,46963*
€ 21,97886
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,51963*
€ 20,84836
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,91963*
€ 20,13436
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,04963*
€ 19,09906
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,76963*
€ 18,76586
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 14,54963*
€ 17,31406
pro Beutel
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.